CONDOR 36VL03抗疲労マットブラック2フィートx75フィート
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
アイテム価格 | 抗疲労ランナー |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | 独立気泡ビニールフォーム |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | ブラック |
エッジ | 面取り |
長さ | 75ft。 |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | ダイヤモンドプレート |
表面材質 | ビニール |
厚さ | 9 / 16 " |
幅(Width) | 2ft。 |
船の重量(kg) | 96.75 |
船高(cm) | 63.5 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 63.5 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 長さ | マット表面パターン | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36VK87 | ブラック | 12ft。 | リブ付き | 3 / 8 " | 3ft。 | ¥24,473 | ||
36VK92 | グレー | 60ft。 | リブ付き | 3 / 8 " | 3ft。 | ¥127,480 | ||
36VK93 | グレー | 60ft。 | リブ付き | 3 / 8 " | 4ft。 | ¥174,386 | ||
36VK96 | 黒と黄色の境界線 | 12ft。 | リブ付き | 3 / 8 " | 3ft。 | ¥24,401 | ||
36VK97 | 黒と黄色の境界線 | 60ft。 | リブ付き | 3 / 8 " | 2ft。 | ¥91,154 | ||
36VK98 | 黒と黄色の境界線 | 60ft。 | リブ付き | 3 / 8 " | 3ft。 | ¥127,812 | ||
36VK99 | 黒と黄色の境界線 | 60ft。 | リブ付き | 3 / 8 " | 4ft。 | ¥168,467 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。