CONDOR 35ZP91吸収パッド9ガロングレーPK50
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
アイテム価格 | 吸収パッド |
吸収重量 | 光 |
色 | グレー |
吸収された液体 | ユニバーサル |
長さ | 19 " |
材料 | ポリプロピレン |
UPC | 190735086858 |
XNUMXパッケージあたりの吸収量。 | 9ガロン。 |
幅(Width) | 15 " |
船の重量(kg) | 1.85 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 40.64 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。