入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Dリングプレートアンカー |
年齢層 | 成人 |
色 | ブロンズ |
深さ | 1 / 4 " |
性別 | ユニセックス |
インストール | ボルトオン |
長さ | 4.5 " |
材料 | メッキ合金鋼 |
リング径 | 2-1 / 4」 |
抗張力 | 5000ポンド |
重量容量 | 131〜310ポンド |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 11.43 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | インストール | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
35KU73 | 溶接またはボルトオン | 合金鋼 | ¥5,093 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。