CONDOR 31TT72調整可能な安全ゲート34〜36-1 / 2インチ1フィートの高さ
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
アイテム価格 | 調整可能な安全扉 |
調整可能な開口部 | 34 "から36-1 / 2" |
調整可能な幅の増分 | 2-1 / 2」 |
色 | セーフティイエロー |
終了 | パウダーコーティング |
材料 | 鋼 |
取り付け | パイプ、アングル、チャネル、フラットバー、既存の壁 |
船の重量(kg) | 16.13 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 38.86 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。