CONDOR 31TT45調整可能な安全ゲート25インチから27-1 / 2インチ標準
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
アイテム価格 | 調整可能な安全扉 |
調整可能な開口部 | 25 "から27-1 / 2" |
調整可能な幅の増分 | 2-1 / 2」 |
終了 | 亜鉛めっきされた |
材料 | 鋼 |
取り付け | パイプ、アングル、チャネル、フラットバー、既存の壁 |
UPC | 190735067192 |
船の重量(kg) | 14.9 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 71.37 |
船幅(cm) | 37.85 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。