アイテム価格 | ストラップの配置 |
年齢層 | 成人 |
アンカレッジフックゲート開口部 | 2.5 " |
色 | 青 |
性別 | ユニセックス |
ハードウェア材料 | アルミニウム |
ハーネスフックゲート開口部 | 51 / 64 " |
長さ | 24 " |
線材 | ポリエステルウェビング |
アンカレッジ接続フックタイプのロック | 3600ポンドのゲート強度を備えたアルミニウム製ロッキング鉄筋フック |
ロッキングハーネス接続フックタイプ | 3600ポンドのゲート強度を備えたアルミニウム製ロッキング鉄筋フック |
足の数 | 2 |
ストラップの幅 | 1.625 " |
抗張力 | 5000ポンド |
UPC | 190735064382 |
視覚的負荷インジケータ | いいえ |
重量容量 | 425ポンド |
船の重量(kg) | 1.37 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 27.94 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。