入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 保護眼鏡 |
フレームの色 | グレー |
フレームデザイン | 包み込む |
フレーム材料 | ポリカーボネート |
性別 | ユニセックス |
レンズコーティング | 傷に強い |
レンズの色 | シルバーミラー |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
サイズ | ユニバーサル |
テンプルスタイル | バヨネット |
UVプロテクション | 視聴者の38%が |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 18.03 |
HSコード | 9004900000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | フレームの色 | フレーム材料 | レンズコーティング | レンズの色 | サイズ | テンプルスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ETK2 | フロストクリア | ポリカーボネート | 傷に強い | クリア | S | へら | ¥418 | ||
1ETK3 | フロストクリア | ポリカーボネート | 曇り止め | クリア | S | へら | ¥524 | ||
1ETK4 | 曇らされた琥珀 | ポリカーボネート | 傷に強い | アンバー | S | へら | ¥418 | ||
1ETK5 | フロストグレー | ポリカーボネート | 傷に強い | グレー | S | へら | ¥418 | ||
1ETK6 | フロストクリア | ポリカーボネート | 傷に強い | 屋内/屋外 | S | へら | ¥524 | ||
1FYX6 | つや消しクリア | ポリカーボネート | 傷に強い | クリア | ユニバーサル | へら | ¥590 | ||
1FYX7 | つや消しクリア | ポリカーボネート | 曇り止め | クリア | ユニバーサル | へら | ¥1,232 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。