入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 耐性の手袋をカット |
耐摩耗性 | 有り |
ANSI摩耗サイクル | 3,000 |
ANSIカットグラム | 500 |
ANSIパンクチャーニュートン | 10 |
ANSI / ISEA摩耗レベル | 5 |
ANSI / ISEAカットレベル | 2 |
ANSI / ISEAパンクチャーレベル | 0 |
コーティング範囲 | パーム |
塗装仕上げ | 浸した |
コーティング材料 | ポリウレタン |
色 | 黒、白 |
カフ | ニット |
カット | クルート |
カット抵抗 | 有り |
指の素材 | ポリウレタン |
フィンガースタイル | フル |
ゲージ | 13 |
長さ | 10.375 " |
ライナー材料 | HPP |
手のひら素材 | ポリウレタン |
パンク耐性 | いいえ |
サイズ | XL |
推奨使用環境 | ドライ |
親指のスタイル | ストレート |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 15.75 |
船の長さ(cm) | 32.77 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 6116105520 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。