CONDOR 22EN46ニーリングマット21x14インチブラック
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
アイテム価格 | ひざまずくマット |
バッキング | なし |
色 | ブラック |
エッジ | 二乗 |
長さ | 21 " |
材料 | NBR |
厚さ | 1" |
UPC | 190735054154 |
幅(Width) | 14 " |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 15.49 |
船の長さ(cm) | 55.37 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 4016996050 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。