アイテム価格 | フォールリミッター |
アンカレッジフックゲート開口部 | 3 / 4 " |
ブレーキシステム | 内部ブレーキ |
色 | ブルー/イエロー |
ハーネスフックゲート開口部 | 3 / 4 " |
住宅資材 | 合金鋼 |
長さ | 8ft。 |
アンカレッジ接続フックタイプのロック | 合金鋼ダブルロッキングスナップフック |
ロッキングハーネス接続フックタイプ | ダブルロッキングスナップフック |
足の数 | 1 |
ストラップの幅 | 2" |
抗張力 | 3000ポンド。 |
UPC | 190735048795 |
視覚的負荷インジケータ | 有り |
重量容量 | 310ポンド |
船の重量(kg) | 1.62 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 6307909889 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。