入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 専用のアクセス制御キーパッド |
アクセスタイプ | キーパッド |
ケースの材質 | プラスチック |
深さ | 1 / 2 " |
イベント監査証跡 | いいえ |
終了 | プラスチック |
高さ | 1.5 " |
キーの数 | 12 |
動作温度 範囲 | 50度から120度F |
必要な電力 | CR2032バッテリー |
耐候性 | いいえ |
幅(Width) | 3.38 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 19.56 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 8543908880 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。