入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レシーバーラッチキット |
バッテリーの持続時間 | 6000サイクル |
深さ | 7 / 16 " |
イベント監査証跡 | なし |
終了 | ブラック |
ハンド | 手ぶらなし |
ハンドルタイプ | なし |
高さ | 2 2 / 3 " |
材料 | プラスチック、スチール |
最大ユーザーコード | 2 |
動作温度 範囲 | 50〜120度F |
外側の深さ | 0.44 " |
外の高さ | 2.67 " |
外側の幅 | 6.79 " |
電源 | (4)単XNUMX電池(含まれていません) |
電圧 | 9V |
耐候性 | いいえ |
幅(Width) | 6.75 " |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 8301300090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。