入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ディスクタンブラー錠 |
カムの長さ(インチ) | 1 1 / 8、1 1/2 |
カム幅(インチ) | 5/8 |
終了 | ブライトニッケル |
ドアの厚さについて | 7 / 8 " |
頭径 | 7 / 8 " |
キー番号 | C420A |
キーの種類 | 同様に |
最大ラッチ距離(インチ) | 1-3/16, 17/32 |
取付穴径 | 3 / 4 " |
ピン数 | 5 |
オフセット | 11 / 32、0 |
ターン方向のロックを解除する | どちらでも |
半径のロック解除(Deg。) | 90 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8301300060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | ドアの厚さについて | アイテム価格 | キー番号 | キーの種類 | 取付穴径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C8703-MKKD-14A | ブライトニッケル | 15 / 16 " | 引き出し丸みを帯びたデッドボルト | MKKD | マスターキー、異なる | 7 / 8 " | ¥3,100 | ||
C8704-KD-14A | ブライトニッケル | 15 / 16 " | ドアデッドボルト | KD | 異なる | 7 / 8 " | ¥2,465 | ||
C8704-MKKD-14A | ブライトニッケル | 15 / 16 " | ドアデッドボルト | MKKD | マスターキー、異なる | 7 / 8 " | ¥3,346 | ||
C8704-KD-3 | ブライトブラス | 15 / 16 " | ドアデッドボルト | KD | 異なる | 7 / 8 " | ¥2,541 | ||
C8704-MKKD-3 | ブライトブラス | 15 / 16 " | ドアデッドボルト | MKKD | マスターキー、異なる | 7 / 8 " | ¥3,181 | ||
C8803-KD-14A | ブライトニッケル | 15 / 16 " | ドロワーダイヤモンドバックデッドボルト | KD | 異なる | 7 / 8 " | ¥2,307 | ||
C8803-KD-3 | ブライトブラス | 15 / 16 " | ドロワーダイヤモンドバックデッドボルト | KD | 異なる | 7 / 8 " | ¥2,475 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。