入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ディスクタンブラー錠 |
カムの長さ(インチ) | 1 1 / 8、1 1/2 |
カム幅(インチ) | 5/8 |
終了 | ブライトニッケル |
ドアの厚さについて | 1 / 8 " |
頭径 | 7 / 8 " |
キー番号 | KD |
キーの種類 | マスターキー、異なる |
最大ラッチ距離(インチ) | 7 / 16、25 / 32 |
取付穴径 | 3 / 4 " |
ピン数 | 5 |
オフセット | 11 / 32、0 |
ターン方向のロックを解除する | どちらでも |
半径のロック解除(Deg。) | 90 |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8301300060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドアの厚さについて | キーの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
C8051-KD-14A | 1 / 8 " | 異なる | ¥2,329 | ||
C8052-KD-14A | 15 / 64 " | 異なる | ¥2,263 | ||
C8052-MKKD-14A | 15 / 64 " | マスターキー、異なる | ¥3,332 | ||
C8053-KD-14A | 7 / 8 " | 異なる | ¥2,426 | ||
C8053-MKKD-14A | 7 / 8 " | マスターキー、異なる | ¥3,332 | ||
C8054-KD-14A | 5 / 8 " | 異なる | ¥2,414 | ||
C8054-MKKD-14A | 5 / 8 " | マスターキー、異なる | ¥3,499 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。