入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カプラー |
色 | ナチュラル |
接続タイプ | バーブxインサート |
材料 | ポリプロピレン |
温度。 範囲 | 32度から160度F |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 15.24 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | チューブ内径 | 本体径 | 色 | 直径外のチューブ | 接続タイプ | アイテム価格 | 長さ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMC2004 | 11 / 64 " | 0.58 " | ホワイト | 1 / 4 " | TFP | インラインインサート | 1.15 " | - | ¥1,717 | ||
PMC2006 | 1 / 4 " | 0.65 " | ホワイト | 3 / 8 " | TFP | インラインインサート | 1.4 " | - | ¥2,290 | ||
PMC2104 | 11 / 64 " | 0.500 " | ホワイト | 1 / 4 " | TFP | インラインインサート | 1.17 " | - | ¥1,719 | ||
PMC2201 | 1 / 16 " | 0.500 " | ホワイト | - | 有刺鉄線 | インラインインサート | 0.8 " | - | ¥979 | ||
PMC2202 | 1 / 8 " | 0.500 " | ホワイト | - | 有刺鉄線 | インラインインサート | 1.05 " | - | ¥590 | ||
PMC2203 | 3 / 16 " | 0.500 " | ホワイト | - | 有刺鉄線 | インラインインサート | 1.2 " | - | ¥690 | ||
PMC2204 | 1 / 4 " | 0.500 " | ホワイト | - | 有刺鉄線 | インラインインサート | 1.22 " | - | ¥745 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。