入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カプラー |
本体径 | 1.01 " |
ボディ材質 | アセタール |
色 | ホワイト |
接続タイプ | 有刺鉄線 |
カップリングサイズ | 1 / 4 " |
長さ | 1.95 " |
マックス。 圧力 | 120のプサイ |
温度。 範囲 | -40度から180度F |
チューブ内径 | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径外のチューブ | 本体径 | 色 | 接続タイプ | 長さ | パイプサイズ | 温度。 範囲 | チューブ内径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLCD10004 | - | 0.89 " | ホワイト | MNPT | 1.17 " | 1 / 4 " | -40度から180度F | - | ¥3,680 | ||
PLCD10006 | - | 1.01 " | ホワイト | MNPT | 1.15 " | 3 / 8 " | -40度から180度F | - | ¥3,306 | ||
PLCD12004 | 1 / 4 " | 1.01 " | ホワイト | TFP | 1.87 " | - | -40度から180度F | 11 / 64 " | ¥7,246 | ||
PLCD12006 | 3 / 8 " | 1.01 " | ホワイト | TFP | 1.95 " | - | -40度から180度F | 1 / 4 " | ¥6,098 | ||
PLCD13004 | 1 / 4 " | 0.93 " | ホワイト | TFP | 1.82 " | - | -40度から180度F | 11 / 64 " | ¥4,649 | ||
PLCD13006 | 3 / 8 " | 0.93 " | ホワイト | TFP | 1.95 " | - | -40度から180度F | 1 / 4 " | ¥4,721 | ||
PLCD16004 | - | 1.01 " | ホワイト | 有刺鉄線 | 1.95 " | - | -40度から180度F | 1 / 4 " | ¥6,330 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。