入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インラインインサート |
本体径 | 0.620 " |
ボディ材質 | アセタール |
色 | ホワイト |
接続タイプ | 有刺鉄線 |
カップリングサイズ | 1 / 4 " |
長さ | 1.35 " |
マックス。 圧力 | 120のプサイ |
温度。 範囲 | -40度から180度F |
チューブ内径 | 1 / 4 " |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 3.3 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | チューブ内径 | 本体径 | 色 | 直径外のチューブ | 接続タイプ | アイテム価格 | 長さ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLC20004 | 11 / 64 " | 0.72 " | ホワイト | 1 / 4 " | TFP | インラインインサート | 1.25 " | - | ¥1,765 | ||
PLC20006 | 1 / 4 " | 0.72 " | ホワイト | 3 / 8 " | TFP | インラインインサート | 1.38 " | - | ¥1,785 | ||
PLC21006 | 1 / 4 " | 0.61 " | ホワイト | 3 / 8 " | TFP | インラインインサート | 1.22 " | - | ¥1,593 | ||
PLC22005 | 5 / 16 " | 0.620 " | ホワイト | - | 有刺鉄線 | インラインインサート | 1.35 " | - | ¥703 | ||
PLC22006 | 3 / 8 " | 0.620 " | ホワイト | - | 有刺鉄線 | インラインインサート | 1.36 " | - | ¥595 | ||
PLC23004 | 1 / 4 " | 0.67 " | ホワイト | - | 有刺鉄線 | インラインインサート | 1.1 " | - | ¥1,326 | ||
PLC23006 | 3 / 8 " | 0.67 " | ホワイト | - | 有刺鉄線 | インラインインサート | 1.25 " | - | ¥1,289 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。