入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホースコネクター |
接続 | 圧縮xMNPT |
材料 | 真鍮 |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
圧力 | 225 |
温度。 範囲 | -65度から250度F |
番手 | 3 / 8-18 |
管のサイズ | 1 / 2 " |
タイプ | 一緒にねじ込む |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。