入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 剛体軸継手 |
ボア径 | 1-1/8" x 1-1/8" |
クリアランス径 | 2-3 / 16」 |
材料 | 鋼 |
マックス。 RPM | 4000 |
マックス トルク | 2770インチポンド |
外径 | 2.187 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.187 " |
スクリューサイズ | 1/4-28 x 5/8" |
タイプ | キー溝なしのワンピースクランプタイプ |
船の重量(kg) | 0.62 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 4.78 |
船幅(cm) | 4.78 |
HSコード | 8483608000 |
モデル | スクリューサイズ | ボア径 | クリアランス径 | タイプ | キー溝の幅 | 材料 | マックス トルク | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCC-050-050SKW | 8-32 x 1/2 " | 1 / 2 "x 1 / 2" | 1-3 / 8」 | キー溝付きワンピースクランプタイプ | 1 / 8 " | ステンレス鋼 | 280インチポンド | 1.375 " | ¥27,261 | |
ISCC-062-062SKW | 10-32 x 1/2 " | 5 / 8 "x 5 / 8" | 1-9 / 16」 | キー溝付きワンピースクランプタイプ | 3 / 16 " | ステンレス鋼 | 470インチポンド | 1-9 / 16」 | ¥35,772 | |
ISCC-075-075SKW | 1/4-28 x 5/8" | 3 / 4 "x 3 / 4" | 1-13 / 16」 | キー溝付きワンピースクランプタイプ | 3 / 16 " | ステンレス鋼 | 990インチポンド | 1 13 / 16 " | ¥39,131 | |
ISCC-087-087SKW | 1/4-28 x 5/8" | 7 / 8 "x 7 / 8" | 1-15 / 16」 | キー溝付きワンピースクランプタイプ | 3 / 16 " | ステンレス鋼 | 1160インチポンド | 1-15 / 16」 | ¥47,438 | |
ISCC-100-100SKW | 1/4-28 x 5/8" | 1 "×1」 | 2-1 / 16」 | キー溝付きワンピースクランプタイプ | 1 / 4 " | ステンレス鋼 | 1330インチポンド | 2-1 / 16」 | ¥49,637 | |
ISCC-112-112SKW | 1/4-28 x 5/8" | 1-1/8" x 1-1/8" | 2-3 / 16」 | キー溝付きワンピースクランプタイプ | 1 / 4 " | ステンレス鋼 | 1490インチポンド | 2.187 " | ¥63,682 | |
ISCC-125-125SKW | 1/4-28 x 5/8" | 1-1/4" x 1-1/4" | 2-5 / 16」 | キー溝付きワンピースクランプタイプ | 1 / 4 " | ステンレス鋼 | 1660インチポンド | 2-5 / 16」 | ¥81,791 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。