入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 剛体軸継手 |
ボア径 | 2-1/4" x 2-1/4" |
クリアランス径 | 3.5 |
材料 | 鋼 |
外径 | 3.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5" |
スクリューサイズ | 5 / 16-24 x 1 |
タイプ | ワンピースクランプ凹ネジ |
UPC | 044861065273 |
船の重量(kg) | 3.69 |
船高(cm) | 8.26 |
船の長さ(cm) | 12.38 |
船幅(cm) | 8.26 |
HSコード | 8483608000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | スクリューサイズ | ボア径 | クリアランス径 | タイプ | キー溝の幅 | 材料 | マックス トルク | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC-100-A | 5/16-18 x 1/2 | 1" | 2 | ワンピース止めねじ | - | アルミニウム | 450 | 2" | ¥10,272 | ||
RC-125-KW | 3/8-16 x 1/2 | 1.25 " | 2.25 | キー溝付きワンピースクランプタイプ | 1/4 | 鋼 | 1250 | 2.25 " | ¥13,610 | ||
2CC-050-050 | 8-32×1/2 | 1 / 2 "x 1 / 2" | 1.25 | ツーピースクランプ穴付ねじ | - | 鋼 | - | 1.25 " | ¥15,448 | ||
2CC-050-050-KW | 8-32×1/2 | 1 / 2 "x 1 / 2" | 1.25 | ツーピースクランプ穴付ねじ、キー溝付 | 1/8 | 鋼 | - | 1.25 " | ¥20,718 | ||
2CC-062-062 | 10-32×1/2 | 5 / 8 "x 5 / 8" | 1.5 | ツーピースクランプ穴付ねじ | - | 鋼 | - | 1.5 " | ¥18,094 | ||
2CC-062-062-KW | 10-32×1/2 | 5 / 8 "x 5 / 8" | 1.5 | ツーピースクランプ穴付ねじ、キー溝付 | 3/16 | 鋼 | - | 1.5 " | ¥22,314 | ||
2CC-087-087 | 1/4-28 x 5/8 | 7 / 8 "x 7 / 8" | 1.875 | ツーピースクランプ穴付ねじ | - | 鋼 | - | 1.875 " | ¥24,239 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。