入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キーレスブッシング |
ボルトサイズ | M6 X 45 |
終了 | 軽くコーティングされたオイル |
ハブ接触圧力(PSI) | 21,752 |
ロッキングボルトの数量 | 7 |
材料 | 鋼 |
外径 | 2.953 " |
外径許容範囲 | +0.002 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.441 " |
軸径 | 1.75 " |
シャフト径許容範囲 | -0.002 |
伝達可能な推力(ポンド) | 32,411 |
伝達トルク(フィートポンド) | 2363 |
タイプ | C405シリーズ |
UPC | 044861075548 |
温度に耐える。 | 最大400°F |
船の重量(kg) | 0.91 |
船高(cm) | 6.5 |
船の長さ(cm) | 8.2 |
船幅(cm) | 8.2 |
HSコード | 8483608000 |
原産国 | IT |
モデル | ボルトサイズ | 外径 | 外径許容範囲 | 全体の長さ(Overall Length) | 軸径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C405E-100 | M6 X 35 | 2.165 " | +0.002 | 1.811 " | 1" | ¥33,392 | |
C405E-125 | M6 X 45 | 2.362 " | +0.002 | 2.362 " | 1.25 " | ¥31,377 | |
C405E-137 | M6 X 45 | 2.362 " | +0.002 | 2.362 " | 1.375 " | ¥30,706 | |
C405E-143 | M6 X 45 | 2.362 " | +0.002 | 2.362 " | 1.438 " | ¥40,984 | |
C405E-150 | M6 X 45 | 2.953 " | +0.002 | 2.441 " | 1.5 " | ¥60,390 | |
C405E-193 | M8 X 55 | 3.15 " | +0.002 | 2.913 " | 1.937 " | ¥74,763 | |
C405E-200 | M8 X 55 | 3.15 " | +0.002 | 2.913 " | 2" | ¥58,645 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。