入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キーレスロックアセンブリ |
エージェンシーコンプライアンス | ROHS |
ボルトサイズ | M5 X 18 |
終了 | 油浸 |
ハブ接触圧力(PSI) | 25363.502 |
ロッキングボルトの数量 | 10 |
材料 | 鋼 |
外径 | 2.125 " |
外径許容範囲 | + 0 /-。002 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1.299 |
軸径 | 1.375 |
シャフト径許容範囲 | + 0 /-。002 " |
伝達可能な推力(ポンド) | 8795.675 |
伝達トルク(フィートポンド) | 504 |
タイプ | C193シリーズ |
UPC | 044861046647 |
温度に耐える。 | 最大400 |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 2.8 |
船の長さ(cm) | 5.4 |
船幅(cm) | 5.4 |
HSコード | 8483608000 |
原産国 | IT |
モデル | ボルトサイズ | 外径 | 外径許容範囲 | 全体の長さ(Overall Length) | 軸径 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C123E-075 | M6 X 20 | 1.85 | + 0 /-。002 " | 1.358 | 0.75 | C123Eシリーズ | ¥13,738 | |
C123E-087 | M6 X 20 | 1.85 | + 0 /-。002 " | 1.358 | 0.875 | C123Eシリーズ | ¥16,906 | |
C123E-100 | M6 X 20 | 1.969 | + 0 /-。002 " | 1.358 | 1 | C123Eシリーズ | ¥16,487 | |
C123E-112 | M6 X 20 | 2.165 | + 0 /-。002 " | 1.358 | 1.125 | C123Eシリーズ | ¥19,063 | |
C123E-118 | M6 X 20 | 2.165 | + 0 /-。002 " | 1.358 | 1.188 | C123Eシリーズ | ¥16,570 | |
C123E-125 | M6 X 20 | 2.362 | + 0 /-。002 " | 1.358 | 1.25 | C123Eシリーズ | ¥18,780 | |
C123E-137 | M6 X 20 | 2.362 | + 0 /-。002 " | 1.358 | 1.375 | C123Eシリーズ | ¥18,742 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。