CLEVELAND FK103881 I 浸漬エレメント、208 ~ 220V
アイテム: CQ9GYJ
モデル:FK103881相互参照:28ZJ14
¥120,039 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 素子 |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。