入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラウンドアジャスタブルダイ |
材料 | ハイスピードスチール |
外径 | 13 / 16 " |
ピッチ | 20 |
サイズ | 1 / 4 " |
厚さ | 1 / 4 " |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | UNC |
UPC | 697334657606 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8207303020 |
原産国 | US |
モデル | 材料 | 外径 | ピッチ | サイズ | 厚さ | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65798 | ハイスピードスチール | 1" | 24 | #12 | 3 / 8 " | UNC | ¥12,509 | |
65839 | ハイスピードスチール | 1.5 " | 20 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | UNC | ¥22,943 | |
65840 | ハイスピードスチール | 1.5 " | 28 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | UNF | ¥22,656 | |
65729 | ハイスピードスチール | 13 / 16 " | 40 | #5 | 1 / 4 " | UNC | ¥11,266 | |
65733 | ハイスピードスチール | 13 / 16 " | 32 | #6 | 1 / 4 " | UNC | ¥11,377 | |
65734 | ハイスピードスチール | 13 / 16 " | 40 | #6 | 1 / 4 " | UNF | ¥11,177 | |
65739 | ハイスピードスチール | 13 / 16 " | 32 | #8 | 1 / 4 " | UNC | ¥11,628 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。