入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角リスレッドパイプダイ |
六角サイズ | 1-1 / 4」 |
材料 | 炭素鋼 |
ピッチ | 18 |
サイズ | 1 / 4 " |
厚さ | 5 / 8 " |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | NPT |
UPC | 697334655725 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 7.37 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8207303020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。