入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンドミル |
コーナー半径 | 0" |
切断方向 | 右手 |
切削タイプ | センター |
寸法タイプ | 分数インチ |
エンドミルスタイル | 正方形である |
終了 | 明るい |
グレード | 一般的用途 |
らせん角 | 42度 |
カットの長さ | 1.25 " |
リスト番号 | PM538R |
材料 | 粉末金属 |
ミリング径 | 1 / 2 " |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.25 " |
シャンク径 | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 8.64 |
船幅(cm) | 1.78 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。