定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

CLEVELAND C32655 コバルトエンドミル 直径 1/4 インチ 1 1/4 インチ カット L | AC4YAE 31C101

CLEVELAND C32655 コバルトエンドミル 直径 1/4 インチ 1 1/4 インチ カット L

在庫あり
アイテム:AC4YAE モデル:C32655相互参照:31C101

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥7,909 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemコバルトエンドミル
コーナー半径3-1 / 16」
切断方向右手
切削タイプセンター
直径1 / 4 "
寸法タイプ分数インチ
終わりシングルエンド
エンドミルアプリケーションフィニッシング
エンドミルスタイル正方形である
エンドスタイルスクエアエンド
終了TiNコーティング
グレード一般的用途
らせん角1.25 "
カットの長さ1.25 "
リスト番号HGC4CTN
材料コバルト
ミリング径1 / 4 "
フルートの数4
全体の長さ(Overall Length)3 1 / 16 "
シャンク径3 / 8 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.03
船高(cm)1.02
船の長さ(cm)7.87
船幅(cm)1.02
HSコード8466100175
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルフルートの数コーナー半径直径全体の長さ(Overall Length)シャンク径終わり終了らせん角価格
CLEVELAND C32847 コバルトエンドミル 直径 1/8 インチ 3/8 インチ カット L | AC4XXD 31C024 3284723-1 / 16」1 / 8 "3 1 / 16 "3 / 8 "ダブルエンドTiNコーティング3 / 8 "¥10,418
CLEVELAND C32833 コバルトエンドミル 直径 9/64 インチ 7/16 インチ カット L | AC4XXE 31C025 3283323.125 "9 / 64 "3.125 "3 / 8 "ダブルエンド明るい7 / 16 "¥6,071
CLEVELAND C32851 コバルトエンドミル 直径 3/16 インチ 7/16 インチ カット L | AC4XXF 31C027 3285123.25 "3 / 16 "3.25 "3 / 8 "ダブルエンドTiNコーティング7 / 16 "¥10,418
CLEVELAND C32855 コバルトエンドミル 直径 1/4 インチ 1/2 インチ カット L | AC4XXG 31C028 3285523.375 "1 / 4 "3.375 "3 / 8 "ダブルエンドTiNコーティング1 / 2 "¥10,418
CLEVELAND C32859 コバルトエンドミル 直径 5/16 インチ 9/16 インチ カット L | AC4XXH 31C029 3285923.5 "5 / 16 "3.5 "3 / 8 "ダブルエンドTiNコーティング9 / 16 "¥10,570
CLEVELAND C32863 コバルトエンドミル 直径 3/8 インチ 9/16 インチ カット L | AC4XXJ 31C030 3286323.5 "3 / 8 "3.5 "3 / 8 "ダブルエンドTiNコーティング9 / 16 "¥11,418
CLEVELAND C32841 コバルトエンドミル 25/64 インチ直径 13/16 カット L | AC4XXK 31C031 3284124.125 "25 / 64 "4.125 "1 / 2 "ダブルエンド明るい13 / 16 "¥9,398

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CLEVELAND C32655 コバルトエンドミル 直径 1/4 インチ 1 1/4 インチ カット L
¥7,909 /単価