CLEVELAND C00532タップ/ダイセット
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
アイテム価格 | タップアンドダイセット |
カッティングサイズ | 21 |
ダイタイプ | 調節可能 |
終了 | ミル |
左手/右手 | 右手 |
材料 | ハイスピードスチール |
個数 | 47 |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ範囲 | 1/4 ~ 1"、1/8-27 NPT |
サイズ | 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14, 1/8-27 NPT |
含まれているサイズ | 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14, 1/8-27 NPT |
ねじの種類 | NC、NF、NPT |
タイプ | 分数の |
船の重量(kg) | 14.04 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 81.03 |
船幅(cm) | 38.86 |
HSコード | 8207406000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 個数 | 含まれているサイズ | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00613 | 46 | 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14 | NC、NF | ¥1,046,690 | ||
00528 | 24 | 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPT | NC、NF、NPT | ¥186,116 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。