入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧バイブレーター |
ビンの重量容量 | 100ポンド |
CFM@60psi | 1.2 |
CFM @ 80 PSI | 2.1 |
デシベル @ 60 psi | 100.5 |
デシベル @ 80 psi | 101.5 |
デューティ | 断続的な |
力の評価 | 21ポンド |
住宅資材 | 304ステンレススチール |
インレットポート | 1/4 "ODホース |
マックス。 圧力 | 80のプサイ |
マックス。 温度 | 200 F |
取り付け | ユニバーサル |
取付板 | いいえ |
マフラー | 1EJX3 |
出口ポート | #10-32 UNF |
全体の高さ | 1.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.875 " |
全幅 | 5 / 8 " |
速度@ 60 psi | 10,600vpm |
速度@ 80 psi | 11,400vpm |
バイブレータータイプ | ピストン |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8412390080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | デューティ | 住宅資材 | マックス。 温度 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | バイブレータータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM-25 | 断続的な | 304ステンレススチール | 200 F | 1.25 " | 2.187 " | 5 / 8 " | ピストン | ¥37,342 | ||
VM-25SS | 断続的な | 304ステンレススチール | 200 F | 1.25 " | 2.187 " | 5 / 8 " | ピストン | ¥62,717 | ||
CVT-P-1 | 連続的な | アセタールプラスチック | 185 F | 7 / 8 " | 1.25 " | 23 / 32 " | タービン | ¥58,067 | ||
CVT-P-10 | 連続的な | アセタールプラスチック | 185 F | 1 9 / 32 " | 1.5 " | 31 / 32 " | タービン | ¥67,181 | ||
CVT-P-30 | 連続的な | アセタールプラスチック | 185 F | 1.75 " | 2.75 " | 1.25 " | タービン | ¥78,739 | ||
CVT-P-60 | 連続的な | アセタールプラスチック | 185 F | 2 11 / 16 " | 4.125 " | 2 1 / 16 " | タービン | ¥104,703 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。