入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアセンシングスイッチ |
深さ | 2-1 / 8」 |
ディファレンシャル(インチWC) | +/- 0.05 |
電気定格 | 5アンペア非誘導から277VAC、1アンペアパイロットデューティ |
演算 | 正圧、負圧、または差圧を感知 |
高さ | 4" |
動作温度 範囲 | -40から180 F |
圧力設定範囲 | 0.20〜1.0インチトイレ |
サンプルラインコネクタ | 有刺鉄線 |
スイッチタイプ | SPDT |
タイプ | HVAC OEM |
幅(Width) | 3.25 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 17.27 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 演算 | 高さ | スイッチタイプ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFS-222 | 3-1 / 4」 | 正、負、差圧、または極度の低温や圧力が重要な要素である場合に感知 | 6.125 " | SPDT | H VAC /汎用 | ¥8,223 | ||
AFS-405 | 3-1 / 4」 | 正圧、負圧、または差圧を感知 | 6.125 " | SPDT | ゴールドコンタクト | ¥10,701 | ||
AFS-460 | 3-5 / 8」 | 正圧、負圧、または差圧を感知 | 6.125 " | SPST NC | 手動リセット | ¥10,603 | ||
RSS-498-13 | 2-1 / 8」 | 正圧、負圧、または差圧を感知 | 4" | SPDT | HVAC OEM | ¥5,686 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。