入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 針スケーラー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
XNUMX分あたりの打撃 | 4600 |
CFM @全負荷 | 16 |
設計 | チゼル |
デューティ | |
ハンドルタイプ | ストレート |
最小ホースサイズ | 5 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 10 5 / 16 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
シャンク | 正方形である |
ストローク長 | 1-7 / 64」 |
スロットル | レバー |
船の重量(kg) | 2.32 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 8467195060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
B1-CNB-LT-RD | ¥134,912 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。