入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアーグラインダー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 29.80 |
CFM @全負荷 | 28.0 |
デューティ | 産業 |
排気 | |
フリースピード | 13,500回転 |
グラインダータイプ | 角度 |
ハンドル材料 | アルミニウム |
HP | 0.60 HP |
ロック | 有り |
最小ホースサイズ | 1 / 2 " |
全体の長さ(Overall Length) | 9.625 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スピンドルサイズ | 3 / 8」-24 |
スロットル | レバー |
可変速度 | いいえ |
ホイール直径 | 4" |
ホイールタイプ | 1タイプ |
船の重量(kg) | 1.6 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 15.24 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。