定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

CLE-LINE C23189 ジョバービット #25 ハイス | AD6WAV 4BR72

CLE-LINE C23189ジョバービット#25高速度鋼

在庫あり
アイテム:AD6WAV モデル:C23189相互参照:4BR72

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥465 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemジョバードリルビット
切断方向右手
XNUMX進数に相当0.149 "
寸法タイプワイヤーサイズ
終了ブラックオキサイド
フルートの長さ1.875 "
グレードヘビーデューティ
リスト番号1801
材料ハイスピードスチール
全体の長さ(Overall Length)3"
ポイント角度135度
ポイントタイプスプリットポイント
シャンク径0.149 "
サイズ#25

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)0.51
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)0.51
HSコード8207504030
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルポイントタイプXNUMX進数に相当寸法タイプシャンク径サイズ終了フルートの長さリスト番号価格
CLE-LINE C18113 ジョバービット #60 ハイス | AB6WDC 22N339 18113スプリットポイント0.04 "ワイヤーサイズ0.04 "#60黒金11 / 16 "1878¥342
CLE-LINE C18112 ジョバービット #59 ハイス | AB6WDD 22N340 18112スプリットポイント0.041 "ワイヤーサイズ0.041 "#59黒金11 / 16 "1878¥365
CLE-LINE C18111 ジョバービット #58 ハイス | AB6WDE 22N341 18111スプリットポイント0.042 "ワイヤーサイズ0.042 "#58黒金11 / 16 "1878¥365
CLE-LINE C18110 ジョバービット #57 ハイス | AB6WDF 22N342 18110スプリットポイント0.043 "ワイヤーサイズ0.043 "#57黒金3 / 4 "1878¥378
CLE-LINE C18109 ジョバービット #56 ハイス | AB6WDG 22N343 18109スプリットポイント0.046 "ワイヤーサイズ0.046 "#56黒金3 / 4 "1878¥378
CLE-LINE C18108 ジョバービット #55 ハイス | AB6WDH 22N344 18108スプリットポイント0.052 "ワイヤーサイズ0.052 "#55黒金7 / 8 "1878¥378
CLE-LINE C18107 ジョバービット #54 ハイス | AB6WDJ 22N345 18107スプリットポイント0.055 "ワイヤーサイズ0.055 "#54黒金7 / 8 "1878¥378

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CLE-LINE C23189ジョバービット#25高速度鋼
¥465 /単価