入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Jobberドリルビットセット |
切断方向 | 右手 |
寸法タイプ | 分数インチ、文字、ワイヤサイズ |
終了 | ブラックオキサイド |
リスト番号 | 1899 |
材料 | ハイスピードスチール |
個数 | 115 |
ポイント角度 | 118度 |
ポイントタイプ | 従来のポイント |
シャンク径 | 1/16 "、5/64"、3/32 "、7/64"、1/8 "、9/64"、5/32 "、11/64"、3/16 "、13/64"、 7/32 "、15/64"、1/4 "、17/64"、9/32 "、19/64"、5/16 "、21/64"、11/32 "、23/64"、 3/8 "、25/64"、13/32 "、27/64"、7/16 "、29/64"、15/32 "、31/64"、1/2 "、#1から#60 、AからZ |
含まれているサイズ | 1/16 "、5/64"、3/32 "、7/64"、1/8 "、9/64"、5/32 "、11/64"、3/16 "、13/64"、 7/32 "、15/64"、1/4 "、17/64"、9/32 "、19/64"、5/16 "、21/64"、11/32 "、23/64"、 3/8 "、25/64"、13/32 "、27/64"、7/16 "、29/64"、15/32 "、31/64"、1/2 "、#1から#60 、AからZ |
船の重量(kg) | 3.51 |
船高(cm) | 35.05 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 8207504030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ポイントタイプ | 深さ | 寸法タイプ | シャンク径 | 含まれているサイズ | 終了 | リスト番号 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21121 | スプリットポイント | - | 分数インチ | 1/16 "、5/64"、3/32 "、7/64"、1/8 "、9/64"、5/32 "、11/64"、3/16 "、13/64"、 7/32 "、15/64"、1/4 "、17/64"、9/32 "、19/64"、5/16 "、21/64"、11/32 "、23/64"、 3/8 "、25/64"、13/32 "、27/64"、7/16 "、29/64"、15/32 "、31/64"、1/2 " | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2" | 琥珀色の酸化物 | 1802 | コバルト鋼 | ¥75,913 | ||
21123 | 従来のポイント | - | ワイヤーサイズ | - | #1から#60 | ブラックオキサイド | 1899 | ハイスピードスチール | ¥30,168 | ||
21158 | 従来のポイント | - | 手紙 | - | Zへ | ブラックオキサイド | 1899 | ハイスピードスチール | ¥34,635 | ||
21131 | 従来のポイント | - | メトリック | - | 1〜2-1 / 2mm x 0.05mm、2.6〜10mm x 0.1mm、10.2 "、10-1 / 2"、10.8 "、11"、11.2 "、11-1 / 2"、11.8 "、12"、 12.2 "、12-1 / 2"、12.8 "、13" | ブラックオキサイド | 1899 | ハイスピードスチール | ¥37,455 | ||
18703 | スプリットポイント | 7×D | 分数インチ | 1 / 6 "-1 / 2" | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2" | 錫 | 1872TN | ハイスピードスチール | ¥70,849 | ||
21117 | 従来型の | 5×D | 分数インチ | 1 / 6 "-1 / 2" | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2" | 明るい | 1898 | ハイスピードスチール | ¥36,921 | ||
18125 | スプリットポイント | 5×D | 分数インチ | 1 / 6 "-1 / 2" | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2" | 黒金 | 1878 | ハイスピードスチール | ¥40,916 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。