入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Jobberドリルビットセット |
切断方向 | 右手 |
寸法タイプ | 分数インチ |
ドリルビットサイズ | 1/16"-1/2" by 1/64" |
終了 | 黒金 |
リスト番号 | 1878 |
材料 | ハイスピードスチール |
個数 | 29 |
ポイント角度 | 135度 |
ポイントタイプ | スプリットポイント |
シャンク径 | 1 / 6 "-1 / 2" |
含まれているサイズ | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2" |
船の重量(kg) | 1.31 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 22.1 |
船幅(cm) | 11.18 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | リスト番号 | 個数 | ポイント角度 | ポイントタイプ | シャンク径 | 含まれているサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21115 | ブラックオキサイド | 1801 | 21 | 135度 | スプリットポイント | 1/16 "、5/64"、3/32 "、7/64"、1/8 "、9/64"、5/32 "、11/64"、3/16 "、13/64"、 7/32 "、15/64"、1/4 "、17/64"、9/32 "、19/64"、5/16 "、21/64"、11/32 "、23/64"および3/8 " | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8" | ¥19,018 | ||
21114 | ブラックオキサイド | 1899 | 21 | 118度 | 従来のポイント | 1/16 "、5/64"、3/32 "、7/64"、1/8 "、9/64"、5/32 "、11/64"、3/16 "、13/64"、 7/32 "、15/64"、1/4 "、17/64"、9/32 "、19/64"、5/16 "、21/64"、11/32 "、23/64"および3/8 " | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8" | ¥16,262 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。