入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクリューマシンドリルビット |
XNUMX進数に相当 | 0.7969 |
寸法タイプ | 分数インチ |
ドリルビットサイズ | 51 / 64 " |
終了 | コーティングされていない |
フルートの長さ | 113 mm |
グレード | ヘビーデューティ |
材料 | 超硬チップ |
全体の長さ(Overall Length) | 176 mm |
ポイント角度 | 125度 |
ポイントタイプ | 研ぎ澄まされた、4ファセットスプリット |
シャンク径 | 25 / 32 " |
含まれているサイズ | 51 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.33 |
船高(cm) | 2.22 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 2.22 |
原産国 | US |
モデル | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 含まれているサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29502500 | 0.2500 | 分数インチ | 1 17 / 32 " | 100 mm | 15 / 64 " | 1 / 4 " | ¥31,685 | |
29502656 | 0.2656 | 分数インチ | 1 9 / 32 " | 4" | 1 / 4 " | 17 / 64 " | ¥30,413 | |
29502812 | 0.2812 | 分数インチ | 1 9 / 32 " | 4" | 17 / 64 " | 9 / 32 " | ¥31,953 | |
29502953 | 0.2953 | メトリック | 1 9 / 32 " | 4" | 7.00 mm | 7.50 mm | ¥5,295 | |
29502969 | 0.2969 | 分数インチ | 1.75 " | 105.5 mm | 9 / 32 " | 19 / 64 " | ¥26,522 | |
29503125 | 0.3125 | 分数インチ | 1.75 " | 105.5 mm | 19 / 64 " | 5 / 16 " | ¥28,523 | |
29503281 | 0.3281 | 分数インチ | 1 15 / 16 " | 4 11 / 32 " | 5 / 16 " | 21 / 64 " | ¥27,654 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。