入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エクストラロングドリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.3480 |
寸法タイプ | 手紙 |
ドリルビットサイズ | S |
終了 | コーティングされていない |
フルートの長さ | 3.625 " |
材料 | 超硬チップ |
全体の長さ(Overall Length) | 12 " |
ポイント角度 | 135度 |
ポイントタイプ | 4ファセットNASP3 |
シャンク径 | 0.348 " |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 1.91 |
船の長さ(cm) | 30.73 |
船幅(cm) | 1.91 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。