定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

CJT KOOLCARB 12503281 ジョバー ドリル ビット 21/64 インチ 135 度 | AH9RMH 41AG83

CJT KOOLCARB 12503281Jobberドリルビット21/64インチ135度

在庫あり
アイテム: AH9RMH モデル:12503281相互参照:41AG83

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥7,956 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemジョバードリルビット
切断方向右手
XNUMX進数に相当0.3281
寸法タイプ分数インチ
ドリルビットサイズ21 / 64 "
終了コーティングされていない
フルートの長さ3.437 "
材料超硬チップ
全体の長さ(Overall Length)4.75 "
ポイント角度135度
ポイントタイプ4ファセット分割
シャンク径21 / 64 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.04
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)12.19
船幅(cm)1.27
原産国US

商品の詳細:

  • クーラントスルー:いいえ

製品バリエーション

プロダクトモデルXNUMX進数に相当寸法タイプフルートの長さ全体の長さ(Overall Length)シャンク径価格
CJT KOOLCARB 12501160 ジョバー ドリル ビット ワイヤー サイズ #32 135 度 | AH9RJT 41AG23 125011600.1160ワイヤー1.625 "2.75 "0.116 "¥5,078
CJT KOOLCARB 12501200 ジョバー ドリル ビット ワイヤー サイズ #31 135 度 | AH9RJU 41AG24 125012000.1200ワイヤー1.625 "2.75 "0.120 "¥5,140
CJT KOOLCARB 12501250 ジョバー ドリル ビット 1/8 インチ 135 度 | AH9RJV 41AG25 125012500.1250分数インチ1.625 "2.75 "1 / 8 "¥4,919
CJT KOOLCARB 12501285 ジョバー ドリル ビット ワイヤー サイズ #30 135 度 | AH9RJW 41AG26 125012850.1285ワイヤー1.625 "2.75 "0.129 "¥4,290
CJT KOOLCARB 12501360 ジョバー ドリル ビット ワイヤー サイズ #29 135 度 | AH9RJX 41AG27 125013600.1360ワイヤー2"3.125 "0.136 "¥5,582
CJT KOOLCARB 12501405 ジョバー ドリル ビット ワイヤー サイズ #28 135 度 | AH9RJY 41AG28 125014050.1405ワイヤー2"3.125 "0.141 "¥5,180
CJT KOOLCARB 12501406 ジョバー ドリル ビット 9/64 インチ 135 度 | AH9RJZ 41AG29 125014060.1406分数インチ2"3.125 "9 / 64 "¥4,974

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CJT KOOLCARB 12503281Jobberドリルビット21/64インチ135度
¥7,956 /単価