定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

CJT KOOLCARB 11509062 スクリューマシンドリルビット 29/32 インチ。 23.02mm | AH9QZP 41AE11

CJT KOOLCARB 11509062スクリューマシンドリルビット29/32インチ。 23.02mm

在庫あり
アイテム: AH9QZP モデル:11509062相互参照:41AE11

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥29,121 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスクリューマシンドリルビット
XNUMX進数に相当0.9062
寸法タイプ分数インチ
ドリルビットサイズ29 / 32 "
終了コーティングされていない
フルートの長さ92 mm
グレード一般的用途
材料超硬チップ
全体の長さ(Overall Length)5.625 "
ポイント角度135度
ポイントタイプ4ファセット分割
シャンク径29 / 32 "
含まれているサイズ29 / 32 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.34
船高(cm)2.22
船の長さ(cm)14.48
船幅(cm)2.22
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルXNUMX進数に相当寸法タイプフルートの長さ全体の長さ(Overall Length)シャンク径含まれているサイズ価格
CJT KOOLCARB 11501250 スクリューマシンドリルビット 1/8 インチ。 3.18mm | AH9QWN 41AD40 115012500.1250分数インチ22 mm48 mm1 / 8 "1 / 8 "¥3,659
CJT KOOLCARB 11501378 スクリューマシンドリルビット 3.50mm | AH9QWP 41AD41 115013780.1378メトリック1"52 mm3.50 mm3.50 mm¥5,410
CJT KOOLCARB 11501406 スクリューマシンドリルビット 9/64 インチ。 3.57mm | AH9QWQ 41AD42 115014060.1406分数インチ1"52 mm9 / 64 "9 / 64 "¥5,452
CJT KOOLCARB 11501562 スクリューマシンドリルビット 5/32 インチ。 3.97mm | AH9QWR 41AD43 115015620.1562分数インチ1"52 mm5 / 32 "5 / 32 "¥4,107
CJT KOOLCARB 11501575 スクリューマシンドリルビット 4.00mm | AH9QWT 41AD44 115015750.1575メトリック1"52 mm4.00 mm4.00 mm¥4,594
CJT KOOLCARB 11501719 スクリューマシンドリルビット 11/64 インチ。 4.37mm | AH9QWU 41AD45 115017190.1719分数インチ1.125 "2.187 "11 / 64 "11 / 64 "¥4,668
CJT KOOLCARB 11501875 スクリューマシンドリルビット 3/16 インチ。 4.76mm | AH9QWW 41AD47 115018750.1875分数インチ1.125 "2.187 "3 / 16 "3 / 16 "¥3,946

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CJT KOOLCARB 11509062スクリューマシンドリルビット29/32インチ。 23.02mm
¥29,121 /単価