定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

CJT KOOLCARB 11007812 スクリューマシンドリルビット長さ 25/32 インチ。 | AH9QWA 41AD28

CJT KOOLCARB 11007812スクリューマシンドリルビット長さ25/32インチ。

在庫あり
アイテム:AH9QWA モデル:11007812相互参照:41AD28

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥16,929 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスクリューマシンドリルビット
XNUMX進数に相当0.7812
寸法タイプ分数インチ
ドリルビットサイズ25 / 32 "
終了コーティングされていない
フルートの長さ3.25 "
グレード一般的用途
材料超硬チップ
全体の長さ(Overall Length)5.125 "
ポイント角度118度
ポイントタイプカム安心
シャンク径25 / 32 "
含まれているサイズ25 / 32 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.24
船高(cm)2.22
船の長さ(cm)13.34
船幅(cm)2.22
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルXNUMX進数に相当寸法タイプフルートの長さ全体の長さ(Overall Length)シャンク径含まれているサイズ価格
CJT KOOLCARB 11001250 スクリューマシンドリルビット長さ 1/8 インチ。 | AH9QTA 41AC58 110012500.1250分数インチ22 mm48 mm1 / 8 "1 / 8 "¥3,565
CJT KOOLCARB 11001378 スクリューマシンドリルビット長さ 3.50mm | AH9QTB 41AC59 110013780.1378メトリック1"52 mm3.50 mm3.50 mm¥3,752
CJT KOOLCARB 11001406 スクリューマシンドリルビット長さ 9/64 インチ。 | AH9QTC 41AC60 110014060.1406分数インチ1"52 mm9 / 64 "9 / 64 "¥3,155
CJT KOOLCARB 11001562 スクリューマシンドリルビット長さ 5/32 インチ。 | AH9QTD 41AC61 110015620.1562分数インチ1"52 mm5 / 32 "5 / 32 "¥3,795
CJT KOOLCARB 11001575 スクリューマシンドリルビット長さ 4.00mm | AH9QTE 41AC62 110015750.1575メトリック1"52 mm4.00 mm4.00 mm¥3,657
CJT KOOLCARB 11001719 スクリューマシンドリルビット長さ 11/64 インチ。 | AH9QTF 41AC63 110017190.1719分数インチ1.125 "2.187 "11 / 64 "11 / 64 "¥3,491
CJT KOOLCARB 11001772 スクリューマシンドリルビット長さ 4.50mm | AH9QTG 41AC64 110017720.1772メトリック1.125 "2.187 "4.50 mm4.50 mm¥4,279

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CJT KOOLCARB 11007812スクリューマシンドリルビット長さ25/32インチ。
¥16,929 /単価