定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

CHRISLYNN 84781 精密ロッキングインサート、メトリック、バルク、13/16 インチドリル、長さ 40mm、15PK | AG9AUU 4184-20CN-400 / MA3329-224 / 15204

CHRISLYNN 84781 プレシジョン ロッキング インサート、メトリック、バルク、13/16 インチ ドリル、長さ 40mm、15PK

在庫あり
アイテム:AG9AUU モデル:84781相互参照:4184-20CN-400 / MA3329-224 / 15204

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,880 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ロックインサート
ドリルサイズ13 / 16 "
インサートの長さ40 mm
材料304ステンレススチール
番手M20 X 2.5

発送情報:

船の重量(kg) 0.39
原産国US

商品の詳細:

  • ヘリコイル相互参照: 4184-20CN-400
  • 軍用規格相互参照:MA3329-224
  • リコイル相互参照:15204

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CHRISLYNN 84781 プレシジョン ロッキング インサート、メトリック、バルク、13/16 インチ ドリル、長さ 40mm、15PK
¥2,880 /パック