CHICAGO PNEUMATIC RCPC1330G固定式空気圧縮機13HP 59 cfm
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
アイテム価格 | 固定式空気圧縮機 |
(F)NPTアウトレット | 3 / 4 " |
エンジンブランド | ホンダ |
エンジンHP | 13.0 |
終了 | 粉体塗装塗装 |
フリーエアCFM @最大。 圧力 | 25.1 |
燃料タンク容量 | 1.60ガロン。 |
燃料タイプ | ガソリン |
マックス。 圧力 | 175のプサイ |
全体の高さ | 43 " |
全体の長さ(Overall Length) | 44 " |
全幅 | 19 " |
ポンプオイル容量 | 41.9オンス |
ポンプRPM | 900 |
ポンプタイプ | ピストン |
スタータータイプ | 電気、反動 |
タンクサイズ | 30ガロン。 |
タンクタイプ | 水平な |
船の重量(kg) | 210.6 |
船高(cm) | 121.92 |
船の長さ(cm) | 116.84 |
船幅(cm) | 88.9 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。