入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアディスクサンダー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
アーバーホール | 7 / 8 " |
15秒の実行時間での平均CFM | 6.5 |
CFM @全負荷 | 26 |
デューティ | 産業 |
排気タイプ | リア |
フリースピード | 14,000回転 |
ハンドル材料 | アルミニウム |
住宅資材 | アルミニウム |
HP | 0.5 |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8.25 " |
パッド面タイプ | プラスチック |
パッドサイズ | 5" |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スピンドルサイズ | 7 / 16」-20 |
スロットル | トリガー |
可変速度 | いいえ |
船の重量(kg) | 1.26 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 8467111040 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | スロットル | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | 可変速度 | フリースピード | ハンドル材料 | HP | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP7269S | レバー | 6.6 | 26.7 | 有り | 5000回転 | ラバー | 0.71 | 17.75 " | ¥85,531 | ||
CP3070-120G | トリガー | 5.5 | 22 | いいえ | 12,000回転 | アルミニウム | 0.5 | 7" | ¥131,703 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。