入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアエクステンデッドカットオフツール |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
アーバーホール | 3 / 8 " |
15秒の実行時間での平均CFM | 7.00 |
CFM @全負荷 | 4.0 |
デューティ | |
排気 | リア |
フリースピード | 14,000回転 |
ガード素材 | 鋼 |
ハンドル材料 | 複合 |
住宅資材 | 複合 |
HP | 1馬力 |
レバータイプ | 安全性 |
最小ホース | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 14.75 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
速度制御 | いいえ |
スピンドル径 | 3 / 8 " |
可変速度 | いいえ |
ホイール直径 | 4" |
船の重量(kg) | 2.37 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 43.69 |
船幅(cm) | 13.46 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。