入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアーアングルグラインダー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 6 |
CFM @全負荷 | 24 |
デューティ | 産業 |
排気 | フロント |
フリースピード | 12,000回転 |
ハンドル材料 | 鋳造アルミニウム |
HP | 0.7 |
ロック | 有り |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 9" |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スピンドルサイズ | 3 / 8」-24 |
スロットル | レバー |
可変速度 | 有り |
ホイール直径 | 4" |
船の重量(kg) | 2.17 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 26.16 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 8467111040 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 空気吸入口 | 15秒の実行時間での平均CFM | 可変速度 | ホイール直径 | CFM @全負荷 | デューティ | 排気 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP3450-12AB5 | 7.875 " | 3 / 8 "NPT | 9.5 | いいえ | 5" | 38 | 産業 | リア | ¥156,298 | ||
CP3450-12AC4 | 7.875 " | 3 / 8 "NPT | 9.5 | いいえ | 4" | 38 | 産業 | リア | ¥164,885 | ||
CP9121BR | 9 3 / 5 " | 1 / 4 "NPT | 6.9 | いいえ | 5" | 27.6 | スタンダード | フロント | ¥72,279 | ||
CP9122BR | 9 1 / 3 " | 1 / 4 "NPT | 7.5 | いいえ | 4.5 " | 29.7 | スタンダード | フロント | ¥75,817 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。