入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアシアー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 3.75 |
CFM @全負荷 | 15.0 |
デューティ | |
ゲージの厚さ | 18 |
住宅資材 | アルミニウム |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 9" |
必要な圧力 | 90のプサイ |
XNUMX分あたりのストローク | 2400 |
スロットル | トリガー |
船の重量(kg) | 1.28 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 28.19 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 8467195090 |
原産国 | JP |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。