入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレートフルートスタブドリル |
XNUMX進数に相当 | 0.2656 |
ドリルポイント | 140度 |
終了 | コーティングされていない |
フルートの長さ | 1.437 " |
分数サイズ | 17 / 64 " |
リスト番号 | 769 |
材料 | 固体炭化物 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.625 " |
ポイントタイプ | 一般的用途 |
シャンク径 | 0.265 " |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8207502080 |
原産国 | US |
モデル | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | 分数サイズ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
78587 | 0.0469 | 1 / 2 " | 3 / 64 " | 1.5 " | 0.046 " | ¥5,340 | |
78588 | 0.0625 | 5 / 8 " | 1 / 16 " | 1.625 " | 0.062 " | ¥4,991 | |
78589 | 0.0781 | 11 / 16 " | 5 / 64 " | 1-11 / 16」 | 0.078 " | ¥4,840 | |
78590 | 0.0938 | 3 / 4 " | 3 / 32 " | 1.75 " | 0.093 " | ¥4,842 | |
78591 | 0.1094 | 13 / 16 " | 7 / 64 " | 1 13 / 16 " | 0.109 " | ¥5,427 | |
78592 | 0.1250 | 7 / 8 " | 1 / 8 " | 1.875 " | 0.125 " | ¥6,079 | |
78593 | 0.1406 | 15 / 16 " | 9 / 64 " | 1 15 / 16 " | 0.14 " | ¥6,381 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。