入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Jobberドリルビットセット |
切断方向 | 右手 |
寸法タイプ | 分数インチ |
終了 | 琥珀色の酸化物 |
リスト番号 | 550 |
材料 | コバルト鋼 |
個数 | 21 |
ポイント角度 | 135度 |
ポイントタイプ | スプリットポイント |
シャンク径 | 1/16 "、5/64"、3/32 "、7/64"、1/8 "、9/64"、5/32 "、11/64"、3/16 "、13/64"、 7/32 "、15/64"、1/4 "、17/64"、9/32 "、19/64"、5/16 "、21/64"、11/32 "、23/64"および3/8 " |
含まれているサイズ | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8" |
船の重量(kg) | 0.7 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 16 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 8207502055 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | リスト番号 | ポイントタイプ | シャンク径 | 含まれているサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69892 | TiNコーティング | 2550 | P3スプリットポイント | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E, 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8" | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E, 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8" | ¥67,738 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。