入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクリューマシンビットセット |
ドリルポイント | 135度 |
終了 | 窒化チタン |
分数サイズ | 1/16から1/2分の64 |
グレード | ヘビーデューティ |
リスト番号 | 2159 |
材料 | ハイスピードスチール |
個数 | 29 |
ポイントタイプ | P3スプリットポイント |
含まれているサイズ | 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4-E, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64, 1/2 |
タイプ | スタンダード |
UPC | 662355541289 |
船の重量(kg) | 1.22 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 8207502080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | 分数サイズ | リスト番号 | 個数 | 含まれているサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69889 | ブラックオキサイド | 1/16から1/2まで32秒 | 159 | 15 | 1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4-E, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 15/32, 1/2 | ¥24,505 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。