入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクリューマシンドリル |
XNUMX進数に相当 | 0.0890 |
寸法タイプ | ワイヤーサイズ |
ドリルポイント | 135度 |
終了 | ブラックオキサイド |
フルートの長さ | 3 / 4 " |
グレード | ヘビーデューティ |
リスト番号 | 159 |
材料 | ハイスピードスチール |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.75 " |
ポイント角度 | 135度 |
ポイントタイプ | スプリットポイント |
シャンク径 | 0.089 " |
サイズ | #43 |
タイプ | [タイプ] |
UPC | 662355494134 |
ワイヤーサイズ | #43 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8207504030 |
原産国 | US |
モデル | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | ポイントタイプ | シャンク径 | サイズ | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49371 | 0.2280 | 1 5 / 16 " | 2.437 " | スプリットポイント | 0.228 " | #1 | #1 | ¥826 | |
49372 | 0.2210 | 1 5 / 16 " | 2.437 " | スプリットポイント | 0.221 " | #2 | #2 | ¥826 | |
49373 | 0.2130 | 1.25 " | 2.375 " | スプリットポイント | 0.213 " | #3 | #3 | ¥826 | |
49374 | 0.2090 | 1.25 " | 2.375 " | スプリットポイント | 0.209 " | #4 | #4 | ¥826 | |
49375 | 0.2055 | 1.25 " | 2.375 " | スプリットポイント | 0.205 " | #5 | #5 | ¥826 | |
49376 | 0.2040 | 1.25 " | 2.375 " | スプリットポイント | 0.204 " | #6 | #6 | ¥792 | |
49377 | 0.2010 | 1.187 " | 2.25 " | スプリットポイント | 0.201 " | #7 | #7 | ¥667 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。